Beli planer ryobi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- KRUFER Planer BladeDeskripsi:Mata mesin Planner
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Yamamaster Planer Blade TCTDeskripsi:Pisau potong kayu High Quality
- DEWALT Thickness Planneratribut:
- Color: Orange-Black
- Dimensions (DxWxH) (cm): 61.5x56x48.5
- AMPS: 15
- Max Depth of Cut (inch): 1/8
- Planer Type: Stationary
- Tool Weight (lbs): 92
- Depth Capacity (inch): 6
- Power Tool Type: Corded
- Width Capacity (inch): 13
- No. Load Speed: 20.000 (Motor)/10.000 (Cutterhead) RPM
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
Daftar Harga planer ryobi Terbaru March 2026
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| KRUFER Planer Blade | Rp249.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004306-1.jpg)

/P101005203-1.jpg)

/P101518398-1.jpg)


/P101518299-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)


/P101000154-1.jpg)